Referenties
Spartex:CHC2,5X22EFA2-50ISO
Rubix:A0823651
Fabrikant:4762225 22
EAN:4043377258960


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X22
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 80,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M2,5