CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 12 MM 832045

CILINDRISCH GESLEPEN SPIRAALBOOR HSS co5 - TiALN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:832045
Rubix:20622086
EAN:3660338049842
CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 12 MM 832045
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter12 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 12 MM 832045


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.

Sterke punten

Hoog rendement (snijsnelheid en voeding)
Geschikt voor de meeste soorten RVS en hittebestendig staal
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter12 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtialn
Schroefhoek33 °
Punthoek130 °
Diameter handvat12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,96 excl. BTW
/ stuk
48,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen