TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO71

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO71
Rubix:20301121
Fabrikant:5060269
EAN:4031132012247
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO71

Technische samenvatting

Boordiameter0,66 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte6,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO71


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO71

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,66 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte6,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,66 mm
87,50 excl. BTW
/ 10 stuks
105,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen