SKF NUB 215 ECJ CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrisch radiaal Enkelrijig, EC-ontwerp SU-lagers. Ook hoekringen
Zie technische informatieReferenties
SKF:NUB 215 ECJ
Rubix:03800503
Fabrikant:16513
EAN:7316577044211



Productdetails : SKF NUB 215 ECJ CILINDERLAGER EENRIJIG
De cilindrische rollagers van SKF zijn beschikbaar in vele ontwerpen, reeksen en grootte. De belangrijkste ontwerpverschillen tussen de lagers die in deze sectie worden voorgesteld zijn in:- het aantal rolrijen (één, twee of vier)- het type van kooi (met, zonder of speciale ontwerpen)- De lagers met kooi kunnen zware radiale ladingen, snelle versnellingen en hoge snelheden aanpassen. - Volledig complementaire lagers (zonder kooi) bevatten een maximaal aantal rollen en zijn daarom geschikt voor zeer zware radiale belastingen bij matige snelheden. - De hoge capaciteits cilindrische rollagers van SKF combineren de hoge lastcapaciteit van een volledig aanvullingslager met het hoge snelheidsvermogen van een lager met kooi. - de configuratie van de binnenste en buitenste ring flenzen (positie en aantal van de geleider flenzen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1335 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 156000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 150000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,43 excl. BTW
/ stuk
€ 350,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
