SICK REFLECTIE LICHTSCHERM GRL18S-F2336 1059533
Cilindrische fotocel GR18S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SICK:GRL18S-F2336
Rubix:A0921570
Fabrikant:1059533


Technische samenvatting
| Type | foto-elektrische sensor met reflector, dubbele lens |
|---|
Documenten
Productdetails : SICK REFLECTIE LICHTSCHERM GRL18S-F2336 1059533
De familie fotocellen GR18S, voorzien van een cilindrische behuizing M18 en uitgevoerd in een bijzonder compacte versie, biedt een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij de vijf verschillende uitvoeringen van de behuizing is deze productfamilie universeel inzetbaar en kan zij in tal van toepassingen worden gebruikt. De LED PinPoint, de behuizingsuitvoeringen in kunststof en metaal en de goed zichtbare statusindicator completeren de functionaliteit van deze sensoren. De variant "Fully-Flush", uitgevoerd in metaal, is speciaal ontwikkeld om te worden gebruikt onder zware omgevingsomstandigheden, typisch voor de opslag- en transportindustrie.
Sterke punten
- Ideaal voor ruimtebesparende oplossingen dankzij de compacte behuizing
- Talrijke installatieopties dankzij verschillende behuizingsuitvoeringen
- Eenvoudige uitlijning en nauwkeurige detectie dankzij de LED PinPoint
- Het hoge aandraaimoment in de variant "Fully-Flush" biedt bijzondere bestandheid in de transportsector
- Robuustheid en betrouwbaarheid dankzij de beproefde SICK-technologie
- De goed zichtbare statusindicatoren helpen de onderhouds- en inspectietijden te verkorten
- Talrijke installatieopties dankzij verschillende behuizingsuitvoeringen
- Eenvoudige uitlijning en nauwkeurige detectie dankzij de LED PinPoint
- Het hoge aandraaimoment in de variant "Fully-Flush" biedt bijzondere bestandheid in de transportsector
- Robuustheid en betrouwbaarheid dankzij de beproefde SICK-technologie
- De goed zichtbare statusindicatoren helpen de onderhouds- en inspectietijden te verkorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | foto-elektrische sensor met reflector, dubbele lens |
| Weergave | zichtbaar rood licht (led pinpoint) |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,61 excl. BTW
/ stuk
€ 141,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen