Referenties
SICK:WLA26P-24162100A00
Rubix:3499116078
Fabrikant:1218664
EAN:4047084418976

Productdetails : SICK SENSOR WLA26P-24162100A00 1218664
Voor een betrouwbaar objectdetectiesysteem is de W26-sensor uitgerust met nieuwe technologieën zoals TwinEye, LineSpot, ClearSens en OptoFilter. Dankzij het nieuwe bedienings- en visualisatieconcept BluePilot is hij comfortabeler en sneller instelbaar. Omdat de W26-sensor is uitgevoerd als Smart Sensor, kan hij via IO-Link toepassingsgericht worden geparametreerd en biedt hij bovendien diagnosefuncties en Smart Tasks. De weg naar Industrie 4.0 gaat precies in deze richting. Als lichtbron zijn goed zichtbare rode PinPoint-leds en infrarood-leds beschikbaar. De duurzame lasergravure garandeert een langdurige identificatie van het apparaat. De robuuste VISTAL-behuizing en preventief onderhoud maken de W26-sensor zeer betrouwbaar en voorkomen onverwachte stilstand van machines.
Sterke punten
- Eenvoudig en gestandaardiseerd gebruik door middel van een hoogwaardige optische weergave in de behuizing of comfortabel via IO-Link
- Eenvoudige uitlijning van de lichtstraal gericht op de reflector, de ontvanger of een object dankzij het goed zichtbare lichtpunt van de PinPoint-led in combinatie met de optische led-weergave
- Grote betrouwbaarheid door nieuwe detectietechnologieën en hoge optische robuustheid
- Smart Sensor maakt machineprocessen sneller, efficiënter en transparanter, maakt preventief onderhoud mogelijk en maakt de weg vrij voor Industry 4.0-toepassingen
- Eenvoudige uitlijning van de lichtstraal gericht op de reflector, de ontvanger of een object dankzij het goed zichtbare lichtpunt van de PinPoint-led in combinatie met de optische led-weergave
- Grote betrouwbaarheid door nieuwe detectietechnologieën en hoge optische robuustheid
- Smart Sensor maakt machineprocessen sneller, efficiënter en transparanter, maakt preventief onderhoud mogelijk en maakt de weg vrij voor Industry 4.0-toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | fase-oppositie: pnp/npn |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,84 excl. BTW
/ stuk
€ 423,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
