CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 9,4 - 861382
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861382
Rubix:20851484
EAN:3660338161896

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 9,4 - 861382
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,4 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Snijlengte | 115 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 9,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 88,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen