TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8.6

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-8.6
Rubix:20686238
Fabrikant:5057242
EAN:4031132072333
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8.6

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-8.6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte40 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,6 mm
17,58 excl. BTW
/ stuk
21,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen