ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 2X8MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.020.008
Rubix:08911647
EAN:8715494032681

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 2X8MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 2x8mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
8 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 2x8mm