SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X6MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL4X6A.A4
Rubix:A0203626
Fabrikant:000744 6
EAN:4043377006448

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X6MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X6MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 21,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
6 mm
