Referenties
Spartex:GOCYL5X30/100
Rubix:08914561
Fabrikant:006325.00000.9050.030
EAN:4043952471821

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 5X30MM
Gehard cilindrische pen, tolerantie M6 5X30 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,64 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
30 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x30mm
