ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 5X20MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.050.020
Rubix:08916240
EAN:8715492798015

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 5X20MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,1 g |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 5x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,21 excl. BTW
/ stuk
€ 0,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
5 mm
Lengte
20 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 5x20mm