ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 12X45MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.120.045
Rubix:08911713
EAN:8715494033183

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 12X45MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 12x45mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,83 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 43,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
45 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 12x45mm