SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2X12MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB2X12A1.4305
Rubix:08255177
Fabrikant:000122 12
EAN:4043377000293


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2X12MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2X12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 61,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
12 mm