Referenties
Spartex:GOCONIQ10X100ISO
Rubix:08914371
Fabrikant:002339.00002.0100.100
EAN:4043952391419

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 10X100MM
Conuspen, type B 10X100 - ISO 2339 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 10x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,98 excl. BTW
/ stuk
€ 6,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
10 mm
Lengte
100 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 10x100mm
