ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 1X12MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.010.012
Rubix:08914490
EAN:8715492798367



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 1X12MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,08 g |
| Diameter | 1 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 1x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,86 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 42,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
1 mm
Lengte
12 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 1x12mm