ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 20X36MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.200.036
Rubix:08911756
EAN:8715492800664



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 20X36MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84,63 g |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 20x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,48 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
20 mm
Lengte
36 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 20x36mm