Referenties
Spartex:GOCOCAN2X8A1
Rubix:A0824770
Fabrikant:147122 8
EAN:4043377135049


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 2X8MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 2X8MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 57,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
8 mm