ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 2,5X36MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.025.036
Rubix:08914525
EAN:8715492798800



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 2,5X36MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,39 g |
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2,5x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,12 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 81,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
2,5 mm
Lengte
36 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2,5x36mm