Referenties
Spartex:GOCYL16X100BRHRC
Rubix:08916254
Fabrikant:006325.00000.0160.100
EAN:4043952472774

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-H6 D6325 16X100MM
Geharde cilinderpen, tolerantie M6 16X100 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 16x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,47 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
100 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 16x100mm
