SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X28MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL12X28A.A1
Rubix:0899016763
Fabrikant:0007212 28
EAN:4043377002938

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X28MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X28MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,96 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 19,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
28 mm
