SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2,5X6MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN2,5X6A1
Rubix:A0822617
Fabrikant:1473225 6
EAN:4043377372758


Technische samenvatting
| Diameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2,5X6MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2,5X6MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 72,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
6 mm