ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 16X120MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.160.120
Rubix:08914636
EAN:8715492800626



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 16X120MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 189 g |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 16x120mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,05 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
120 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 16x120mm