Referenties
Spartex:GOCYLTAR12X28
Rubix:09250645
Fabrikant:007979.00004.0120.028
EAN:4051427185234

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 12X28MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 12X28 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 12x28mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 105,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
28 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 12x28mm
