SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 6X50MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN6X50A1
Rubix:08258338
Fabrikant:147326 50
EAN:4043377136565


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 6X50MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 6X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,22 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 120,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
50 mm