ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 6X60MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.060.060
Rubix:08914580
EAN:8715492799647



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 6X60MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,50 excl. BTW
/ stuk
€ 0,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
60 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x60mm