SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 12X100MM
Cilindrische pennen met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLFI12X100A1ISO
Rubix:A0830819
Fabrikant:8733212 100
EAN:4043377347916


Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 12X100MM
SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 12X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | cilindrische stiften met binnendraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,29 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 235,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
100 mm