Referenties
Spartex:GOCYLTAR16X70
Rubix:08926054
Fabrikant:007979.00004.0160.070
EAN:4043952533925

Productdetails : 602HRC PEN CILINDRISCH GEHARD BINNENDRAAD D7979D 14X40MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 16X70 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | 602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 14x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,93 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 135,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
70 mm
Norm
Type
602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 14x40mm
