SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 0,8X8MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL0,8X8A.A1
Rubix:A0818282
Fabrikant:0007208 8
EAN:4043377002549

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 0,8X8MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 0,8X8MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 0,8 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 47,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
0,8 mm
Lengte
8 mm
