Referenties
Spartex:GOCYL5X28BR
Rubix:08914427
Fabrikant:000007.00000.0050.028
EAN:4051427226777

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X28MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 5X28 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 5x28mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 87,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
28 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 5x28mm
