SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X45MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL10X45A.A1
Rubix:08255215
Fabrikant:0007210 45
EAN:4043377002785

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X45MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,61 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 38,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
45 mm
