Referenties
Spartex:GOCYL5X24/100
Rubix:08914558
Fabrikant:006325.00000.9050.024
EAN:4043952471791

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 5X24MM
Cilindrische geharde pen, tolerantie M6 5X24 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x24mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
5 mm
Lengte
24 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x24mm
