SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X80MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL12X80A.A4
Rubix:08257143
Fabrikant:0007412 80
EAN:4043377005342

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X80MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 92,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
80 mm
