Referenties
Spartex:GOCYLTAR5X30
Rubix:08911763
Fabrikant:007979.00004.0050.030
EAN:4051427183544

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 5X30MM
Cilindrische pen, binnendraad 5X30 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 5x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,50 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 47,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
30 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 5x30mm
