Referenties
Spartex:GOCONIQ2X12ISO
Rubix:08914296
Fabrikant:002339.00002.0020.012
EAN:4043952389546

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 2X12MM
Conische pen, type B 2X12 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,04 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 15,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
12 mm
Norm
Type
conische pen type b
