SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X16MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL16X16A.A4
Rubix:A0818262
Fabrikant:0007416 16
EAN:4043377005625

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X16MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,13 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 54,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
16 mm
