Referenties
Spartex:GOCYL2X32BRHRC
Rubix:08914512
Fabrikant:006325.00000.0020.032
EAN:4051427175396

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 2X32MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 2X32 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2x32mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 57,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
32 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2x32mm
