Referenties
Spartex:GOCYLTAR12X45
Rubix:08911772
Fabrikant:007979.00004.0120.045
EAN:4051427185289

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 12X45MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 12X45 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 12x45mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 111,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
45 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 12x45mm
