SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X12MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL1X12A.A4
Rubix:A0818241
Fabrikant:000741 12
EAN:4043377004925

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X12MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 52,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
1 mm
Lengte
12 mm
