SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2X30MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB2X30A1.4305
Rubix:08258269
Fabrikant:000122 30
EAN:4043377000385


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2X30MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 85,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
30 mm