Referenties
Vervangen ref.:GOCYLRECTI12X100FIBR
Spartex:GOCYLTAR12X100
Rubix:08917219
Fabrikant:007979.00004.0120.100
EAN:4051427185395

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 12X100MM
Cilindrische pen, binnendraad 12X100 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 12x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,63 excl. BTW
/ stuk
€ 3,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
12 mm
Lengte
100 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 12x100mm
