Referenties
Spartex:GOCYL6X45BRHRC
Rubix:08914577
Fabrikant:006325.00000.0060.045
EAN:4051427178779

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 6X45MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 6X45 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x45mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,27 excl. BTW
/ stuk
€ 0,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
45 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x45mm
