SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X32MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL5X32A.A4
Rubix:08257072
Fabrikant:000745 32
EAN:4043377006547

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X32MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,59 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
32 mm
