Referenties
Spartex:GOCYL6X20/100
Rubix:08914571
Fabrikant:006325.00000.9060.020
EAN:4043952471944

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 6X20MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 6X20 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
20 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x20mm
