Referenties
Spartex:GOCYL4X30/100
Rubix:09250641
Fabrikant:006325.00000.9040.030
EAN:4043952471654

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X30MM
Geharde cilindrische stift, tolerantie M6 4X30 - staal DIN 6325 Verpakking = 100 st.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,93 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 12,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
30 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x30mm
