SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X45MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL5X45A.A1
Rubix:08255193
Fabrikant:000725 45
EAN:4043377004352

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X45MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,25 excl. BTW
/ stuk
€ 0,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
5 mm
Lengte
45 mm
