Referenties
Spartex:GOCYL4X12/100
Rubix:08914542
Fabrikant:006325.00000.9040.012
EAN:4043952471562

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X12MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 4X12 - staal DIN 6325 Verpakking = 100 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
12 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x12mm
