SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X24MM

Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:GOCYL6X24A.A1
Rubix:08251689
Fabrikant:000726 24
EAN:4043377004475
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X24MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Lengte24 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X24MM


SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X24MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter6 mm
Lengte24 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7 / ISO 2338
Typecilindrische pinnen vorm a
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter

6 mm

Lengte

24 mm

Materiaal/afwerking

Type