Referenties
Spartex:GOCONIQ10X60ISO
Rubix:08914368
Fabrikant:002339.00002.0100.060
EAN:4043952391365

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 10X60MM
Conuspen, type B 10X60 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 10x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,93 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 83,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 10x60mm
