SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X55MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL16X55A.A4
Rubix:A0818248
Fabrikant:0007416 55
EAN:4043377005724

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X55MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 125,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
55 mm
